エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ビットソケット
エスコの ヘキサゴン
1/2"DR/18mm ユニバーサルソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749135
品番
EA618CP-118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
69
質量(g)
150
対辺(mm)
18
外径(Φmm)
25.3
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7892-59