エスコ
エスコの プーラー(引き抜き専用工具)
エスコの スタッドプーラー
1/2"DR/10mm(1.25) インパクトスタッドボルトセッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749817
品番
EA618CZ-310A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
全長(mm)
49
質量(g)
106
外径(Φmm)
17
適合ねじ
M10×1.25
差込角(inch)
1/2"(12.7mm)
アズワン品番
64-7893-28