3/4"DRx 1" ソケット(インチ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64749957 品番EA618DF-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
全長(mm)50 質量(g)222 外径(Φmm)37 差込角(inch)3/4" アズワン品番64-7893-45 対辺(inch)1”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする