エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・3/16" ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64749984
品番
EA618DF-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
55
質量(g)
301
外径(Φmm)
42
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7893-68
対辺(inch)
1-3/16”