エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/4"DRx1・9/16" ソケット(インチ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64750045
品番
EA618DF-119
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
全長(mm)
59
質量(g)
550
外径(Φmm)
54.5
差込角(inch)
3/4"
アズワン品番
64-7893-74
対辺(inch)
1-9/16”