エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx 5/16" ディープソケット(インチ/十二角)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64752425
品番
EA618KN-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
83
質量(g)
100
寸法d(mm)
7
寸法L1(mm)
9
外径(Φmm)
12.3
寸法D2(mm)
22
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
64-7896-55
対辺(inch)
5/16