EA618NT-305 1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ 64753859 EA618NT-305 1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ 64753859 EA618NT-305 1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット エスコ 64753859

1/4"DRx 7/32" [Ball-Hex]ロングビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64753859 品番EA618NT-305
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880
寸法(mm)D:16、l:99 全長(mm)121.5 質量(g)56 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-7898-66 対辺(inch)7/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする