エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPロープ
Φ12.7mm10.6m ポリロープ(赤/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64755067
品番
EA628AM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,894
販売価格(税別)
¥
3,540
バスケットに入れる
化学物質や腐敗に強く、水に浮きます
太さ(Φmm)
12.7
長さ(m)
10.6
材質
ポリプロピレン
色
レッド
使用荷重(kg)
95.8
アズワン品番
64-7902-36