エスコ
エスコの ミシン・裁断機用部品/補修用品
エスコの ミシン糸
エスコの 家庭糸
Φ0.8x270m 蛍光水糸(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64755076
品番
EA628AS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
仕様
リール穴径:Φ9mm
材質
糸:ナイロン
色
グリーン
質量(g)
115
寸法(線径Φmm×全長m)
0.8×270
リールサイズ(mm)
Φ79×43
アズワン品番
64-7902-37
注意
※蛍光色であり「蓄光」ではないので夜に光りません。