エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64755399
品番
EA628HC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,160
販売価格(税別)
¥
15,600
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
8
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
6.45
種類
3ツ打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×620
引張強度(kN)
11.0
アズワン品番
64-7902-80