エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PEロープ
9mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64755408
品番
EA628HC-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,120
販売価格(税別)
¥
19,200
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
8.16
寸法(mm)
Φ9×200m
質量(g)
8160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×580
引張強度(kN)
13.7
アズワン品番
64-7902-81