エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64755444
品番
EA628HD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,930
販売価格(税別)
¥
36,300
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
12
長さ(m)
200
材質
ポリエチレン
質量(kg)
14.5
種類
3ツ打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×240
引張強度(kN)
23.6
アズワン品番
64-7902-44