※画像はEA628HT-5です。

EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755487 EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755487 EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755487 EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755487 EA628HT-6 6mmx100m ナイロンロープ(金剛打) エスコ 64755487

6mmx100m ナイロンロープ(金剛打)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64755487 品番EA628HT-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,220
販売価格(税別)
10,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
太さ(Φmm)6 長さ(m)100 材質ナイロン 質量(kg)2.02 種類金剛打 引張強度(kN)5.3 アズワン品番64-7902-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする