エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ
エスコの 平ゴム/丸ゴム
100mmx10m 平織ゴム (白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756004
品番
EA628PV-233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、ポリウレタン
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1.25
色
白
長さ(m)
10
アズワン品番
64-7903-40
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。