エスコ
エスコの 裁縫用資材
エスコの ひも/平・丸ゴム/テープ
エスコの 平ゴム/丸ゴム
70mm x10m 平織ゴム (黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756065
品番
EA628PV-313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、ポリウレタン
幅(mm)
70
厚さ(mm)
1.25
色
黒
長さ(m)
10
アズワン品番
64-7903-46
注意
※製造の都合上、途中で切れている場合があります。