エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ナイロンロープ
9mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64756363
品番
EA628TK-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
ビニロン
質量(kg)
10.2
種類
3ツ打
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×370×580
引張強度(kN)
9.22
アズワン品番
64-7903-82