エスコ
エスコの 通線工具類
エスコの 通線・入線工具
エスコの ケーブルローラー
220x115x298mm 3連吊車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756503
品番
EA631EB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,430
販売価格(税別)
¥
21,300
バスケットに入れる
仕様
適応メッセンジャーワイヤー径:約Φ19mm
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×115×298
ローラー(W×Φmm)
60×60
適合ケーブル外径(Φmm)
60
アズワン品番
64-7903-99
安全最大荷重(kN)
1.96