EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ 64756528 EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ 64756528 EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ 64756528 EA631EC-110A 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ 64756528

40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64756528 品番EA631EC-110A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500
寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H) 質量(kg)1.9 ローラー(W×Φmm)110×40 引張強度(kN)4.9 アズワン品番64-7904-02 適合ケーブル(Φmm)85以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする