EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ 64756573 EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ 64756573 EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ 64756573 EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ 64756573 EA638AD-163 90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック) エスコ 64756573

90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756573 品番EA638AD-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
材質ステンレススチール 幅(mm)40 全長(mm)90 ブラック 使用荷重(kg)34 口の開き(mm)14 アズワン品番64-7904-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする