エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
90x40mm Sカンスナップフック(ロック付/シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756589
品番
EA638AD-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
材質
ステンレススチール
幅(mm)
40
全長(mm)
90
色
ステンレスシルバー
使用荷重(kg)
34
口の開き(mm)
14
アズワン品番
64-7904-20