EA638AG-34 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756598 EA638AG-34 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756598 EA638AG-34 55mm スイベルスナップ(ステンレス製) エスコ 64756598

55mm スイベルスナップ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756598 品番EA638AG-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960
材質ステンレスSUS304 寸法(mm)D1:4、D2:3、W:23、L:55、H:8.5、d:11.5 全長(mm)55 質量(g)14 アズワン品番64-7904-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする