エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
84.5mm スイベルスナップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756616
品番
EA638AG-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
D1:6、D2:4.5、W:34、L:84.5、H:17.5、d:18
全長(mm)
84.5
質量(g)
50
アズワン品番
64-7904-24