エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
45x 4mm スナップフック(スレンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756643
品番
EA638AX-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
質量(g)
12
線径(Φmm)
4
リング内径(Φmm)
5.5
口の開き(mm)
5.5
アズワン品番
64-7904-27