EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756668 EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756668 EA638AX-13 61x 6mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756668

61x 6mm スナップフック(スレンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756668 品番EA638AX-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,386
販売価格(税別)
1,260
材質ステンレスSUS304 質量(g)35 線径(Φmm)6 リング内径(Φmm)7.5 口の開き(mm)6.5 アズワン品番64-7904-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする