※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756686 EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756686 EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756686 EA638AX-15 102x10mm スナップフック(スレンレス製) エスコ 64756686

102x10mm スナップフック(スレンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756686 品番EA638AX-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530
材質ステンレスSUS304 質量(g)147 線径(Φmm)10 リング内径(Φmm)14 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7904-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする