エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
M4x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64756695
品番
EA638BH-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ4×250
サイズ
W:21、S:15、A:25
質量(g)
27
口幅(mm)
15
アズワン品番
64-7904-32