※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638BH-2 M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756704 EA638BH-2 M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756704 EA638BH-2 M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756704

M4x 500mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64756704 品番EA638BH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,232
販売価格(税別)
1,120
材質SUS304 寸法(mm)Φ4×500 サイズW:21、S:15、A:25 質量(g)52 口幅(mm)15 アズワン品番64-7904-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする