※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638BH-11 M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756729 EA638BH-11 M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756729 EA638BH-11 M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製) エスコ 64756729

M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64756729 品番EA638BH-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
材質SUS304 寸法(mm)Φ6×250 サイズW:38、S:25、A:25 質量(g)69 口幅(mm)25 アズワン品番64-7904-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする