エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの その他吊り金具
76.2 mm ウォール金具(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64756799
品番
EA638BT-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,840
販売価格(税別)
¥
14,400
バスケットに入れる
材質
鍛造ステンレス(SUS316)
質量(g)
2350
使用荷重(t)
3.85
寸法A(mm)
25.4
寸法D(mm)
131.3
寸法B(mm)
76.2
寸法C(mm)
64
アズワン品番
64-7904-44