エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
2.5x37mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
64756905
品番
EA638DS-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:16.0、B:12.3、C:37.0、D:2.5
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
64-7904-57
入数
5個