EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ 64756914 EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ 64756914 EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ 64756914 EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ 64756914 EA638DS-34 2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個) エスコ 64756914

2.5x45mm パイプSカン(ステンレス製/5個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5個) 注文コード64756914 品番EA638DS-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥413
販売価格(税別)
375
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:19.0、B:12.5、C:45.0、D:2.5 適合パイプ径(Φmm)16 アズワン品番64-7904-58 入数5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする