エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
3.0x49.7mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
64756923
品番
EA638DS-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:22.6、B:17.0、C:49.7、D:3.0
適合パイプ径(Φmm)
19
アズワン品番
64-7904-59
入数
5個