エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
3.2x65mm パイプSカン(ステンレス製/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
64756939
品番
EA638DS-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
A:30.5、B:23.4、C:65.0、D:3.2
適合パイプ径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7904-60
入数
5個