EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ 64756948 EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ 64756948 EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ 64756948 EA638DS-37 3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個) エスコ 64756948

3.4x75mm パイプSカン(ステンレス製/3個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード64756948 品番EA638DS-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥418
販売価格(税別)
380
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)A:37.0、B:25.0、C:75.0、D:3.4 適合パイプ径(Φmm)32 アズワン品番64-7904-61 入数3個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする