EA638DS-41 13mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ 64756957 EA638DS-41 13mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ 64756957

13mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64756957 品番EA638DS-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥121
販売価格(税別)
110
材質鉄(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)A:16.0、B:12.3、C:37.0 線径(Φmm)2.5 適合パイプ径(Φmm)13 アズワン品番64-7904-62 入数5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする