EA638DS-44 25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ 64756984 EA638DS-44 25mm  パイプSカン(鉄ユニクロ/5個) エスコ 64756984

25mm パイプSカン(鉄ユニクロ/5個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64756984 品番EA638DS-44
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165
販売価格(税別)
150
材質鉄(ユニクロメッキ仕上) 寸法(mm)A:30.5、B:23.4、C:65.0 線径(Φmm)3.2 適合パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7904-65 入数5個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする