エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
32mm パイプSカン(鉄ユニクロ/3個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
注文コード
64756993
品番
EA638DS-45A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥176
販売価格(税別)
¥
160
バスケットに入れる
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
寸法(mm)
A:37.0、B:25.0、C:75.0
線径(Φmm)
3.4
適合パイプ径(Φmm)
32
アズワン品番
64-7904-66
入数
3個