エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
64757018
品番
EA638DW-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
215
バスケットに入れる
材質
スチール(マットブラック焼付塗装)
全長(mm)
75
質量(g)
20
線径(Φmm)
3.2
使用荷重(kg)
6
口幅(mm)
20
アズワン品番
64-7904-69
入数
2個