EA638DW-83 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ 64757027 EA638DW-83 100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個) エスコ 64757027

100x4.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード64757027 品番EA638DW-83
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥319
販売価格(税別)
290
材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)100 質量(g)42 線径(Φmm)4.0 使用荷重(kg)10 口幅(mm)30 アズワン品番64-7904-70 入数2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする