EA638E-21 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個) エスコ 64757036 EA638E-21 36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個) エスコ 64757036

36x3.0mm Sフック(マットブラック焼付塗装/3個)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード64757036 品番EA638E-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187
販売価格(税別)
170
材質スチール(マットブラック焼付塗装) 全長(mm)36 線径(Φmm)3.0 使用荷重(kg)3 口幅(mm)3.5×7.5 アズワン品番64-7904-71 入数3個

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64757036
2024-08-20
用途:
有孔ボードを利用しての商品ディスプレイ
サービス業

小さいS字フックを探しており、希望に近い大きさで満足しています。塗装もしっかりしていてキレイです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする