エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの その他吊り金具
38x38mm 三角型ハンガー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757054
品番
EA638E-38
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
材質
SUS304
穴径(Φmm)
3.5
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
10
プレート寸法(mm)
38×38
アズワン品番
64-7904-73