※画像は代表画像です
エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの その他吊り金具
36x18mm/20mm ハンガー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757088
品番
EA638EC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥765
販売価格(税別)
¥
695
バスケットに入れる
仕様
リング内幅:20mm
材質
SUS304
穴径(Φmm)
3.2
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
10
プレート寸法(mm)
36×18
アズワン品番
64-7904-76