エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
35x4.0mm Sフック (1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757106
品番
EA638EJ-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39
販売価格(税別)
¥
35
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
35
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
60
口幅(mm)
4
アズワン品番
64-7904-81