エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
45x5.0mm Sフック (1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757115
品番
EA638EJ-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50
販売価格(税別)
¥
45
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
45
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
80
口幅(mm)
5
アズワン品番
64-7904-82