エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
65x8.0mm Sフック (1個)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757133
品番
EA638EJ-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116
販売価格(税別)
¥
105
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
65
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
200
口幅(mm)
8
アズワン品番
64-7904-84