エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの Sカン・S字フック
75x9.5mm Sフック (1個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757149
品番
EA638EJ-6A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
75
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
300
口幅(mm)
9.5
アズワン品番
64-7904-85