エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
4.0x40.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757246
品番
EA638JP-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66
販売価格(税別)
¥
60
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
50
内形寸法(mm)
32×12
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
7
アズワン品番
64-7905-10