エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
5.0x50.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757255
品番
EA638JP-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77
販売価格(税別)
¥
70
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
120
内形寸法(mm)
40×15
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
7
アズワン品番
64-7905-11