エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757273
品番
EA638JP-144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥121
販売価格(税別)
¥
110
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
7
使用荷重(kg)
180
内形寸法(mm)
56×19
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
8
アズワン品番
64-7905-13