エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
9.0x90.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64757298
品番
EA638JP-146
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
材質
スチール(亜鉛めっき鋼)
線径(Φmm)
9
使用荷重(kg)
250
内形寸法(mm)
72×24
仕上
高光沢研磨加工
口の開き(mm)
10
アズワン品番
64-7905-15